Podložka MAT DIN 9021 13mm 37mm jeklo vroče pocinkano M12 [3816410]

ŠIFRA 2693338 EAN 3838629018543 MAT 3816410
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MAT
  • Notranji premer (DIN) (mm): 13
  • Zunanji premer (mm): 37
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Primerno za metrično velikost vijaka (M..): Metrični
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.