Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 20A 2P 2 [002143517]
ŠIFRA 1152082
EAN 3838895262206
ETI
002143517
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike C z nazivnim tokom 20A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 2 pola z vgradno širino 36 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 20
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.