Odvijalec kablov Roll Profi RAIL od fi 500-1400mm do 700kg 160mm 903mm 120mm 9,5kg [A90105 - RAIL]
ŠIFRA 2796593
EAN 5907777471321
Roll Profi
A90105 - RAIL
Odvijalec kablov Roll Profi RAIL za bobne od fi 500-1400mm, do 700kg.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Roll Profi
- Izvedba: od fi 500-1400mm
- Dvižna zmogljivost (kg): do 700
- Širina (mm): 160
- Višina (mm): 903
- Dolžina (mm): 120
- Nosilnost (kg): 9,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira




