Inštalacijski kanal ELETTROCANALI S PREGRADO 40mm 17mm 2000mm PVC BE [ECMC4017B]
- Linija izdelkov: ELETTROCANALI
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 17
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.