Akcija

Vtičnica za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP44 6h RD GEWISS [GW62019]

ŠIFRA 1040029 EAN 8011564003019 GEWISS GW62019
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Blagovna znamka: GEWISS IEC309
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.