• Domov
  • Aktuator HAN INELS RF Zatemnilni RF 868MHz VGR. 1Ch uni. 0-160W 230VAC 160m

Aktuator HAN INELS RF Zatemnilni RF 868MHz VGR. 1Ch uni. 0-160W 230VAC 160m [4512 EN - RFDEL-71B/230V_868.5]

ŠIFRA 2725495 EAN 8595188145121 ELKOep 4512 EN - RFDEL-71B/230V_868.5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INELS RF
  • Izvedba: Zatemnilni
  • Način komunikacije: RF 868MHz
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število kanalov: 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.