Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske BM 576 mehanske z zobnikom do fi 50mm 280mm

Šifra: 2796789

EAN: 8013629315761

BM

576 - BM 576

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Konstrukcija / delovanje
mehanske z zobnikom
Primerna je za največji premer kabla (mm)
do fi 50
Skupna dolžina (mm)
280

Ostali podatki ali lastnosti

Zamenljiva glava za rezanje
Ne
Rezalne čeljusti - zamenljive
Ne
S funkcijo krajšanja
Ne
Izolirano
Da
Izvedba prijema
1-komponenta

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center