Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al

Šifra: 2846863

EAN: 3700420301875

BizLine

BIZ 700202

No product image

Posebna oblika omogoča množenje sile za zmanjšanje rezalnega napora. Zaščitni zatič za preprečevanje zatikanja. Opomba: Redno mažite mehanizem pogona rezila.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerna je za največji premer kabla (mm)
52
Največji premer kabla (mm2)
400
Skupna dolžina (mm)
280

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center