Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Škarje kabelske BizLine do: 32mm do: 240mm2 254mm

Šifra: 1140166

EAN: 3700420300106

BizLine

BIZ 700011 - 700011

No product image

Škarje za rezanje kablov BizLine z zobato letvijo, max. premer O 32mm, max. presek kabla: 240mm2, VDE izolirane, 1000 V, dolžina: 250mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerna je za največji premer kabla (mm)
do: 32
Največji premer kabla (mm2)
do: 240
Skupna dolžina (mm)
254

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za večžilne vodnike
Da
Primerno za fine večžilne vodnike
Ne
Primerno za masivne žice
Da
Primeren za jeklene pletenice
Ne
Zamenljiva glava za rezanje
Ne
Rezalne čeljusti - zamenljive
Ne
S funkcijo krajšanja
Ne
Izolirano
Ne
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Izvedba prijema
1-komponenta
Z zaščito pred udarci
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center