Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Skala za vgradni instrument POWERLOGIC za DIN verzijo 50/5A 0-50 brez preob.del skale A 70mm 83mm 90st.

Šifra: 2611211

EAN: 3303430160328

SCHNEIDER ELECTRIC

16032

No product image

Lestvica analognega ampermetra - 0 do 50 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Nominalna končna vrednost lestvice
0-50
Preobremenitveni del skale
brez preob.del skale
Merska enota
Amper
Širina merilne lestvice (mm)
70
Višina merilne lestvice (mm)
83
Največji upogib kazalca (st.)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center