Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sirena URMET 9-60V DC rdeča 100dB 65 zunanja z bliskavico 14.5mA -10..+55dC

Šifra: 2853792

EAN: 3838629854905

URMET

TF7TFSL20WP - TECNOFIRE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Nazivna napetost (V)
9-60
Vrsta toka
DC
Barva ohišja
rdeča
Glasnost (dB)
100
Zaščitna stopnja (IP)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center