Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sirena URMET 18-28V DC 102dB IP65

Šifra: 2783710

EAN: 3838629098910

URMET

MV 8500025FULL-0025X - MV 8500025FULL-0025X

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
URMET
Nazivna napetost (V)
18-28
Vrsta toka
DC
Glasnost (dB)
102
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Poraba električne energije (A)
22 - 37mA

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center