Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Silikonski vodnik SIF 1X25mm2 ČRN

Šifra: 2728181

EAN: 4035996071471

Drugi proizv.

031112

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Izvedba
SIF
Število žil (X)
1
Nominalni presek vodnikov (mm2)
25
Barva jedra
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Razred vodnika
Razred 5 = prilagodljiv
Izolacija jedra
Guma (silikon)
Zaslon
Ne
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
Ne
Zunanji premer (približno)
9,9
Kratkostična temperatura delovanja
od -60 do 180
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
Ne
Odporen na nizke temperature (v skladu z EN 60811-504+505+506)
Ne
Odporen na olje (v skladu z EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center