Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalni pretvornik - izoliran WAGO 857-420

Šifra: 2771199

EAN: 4045454471330

WAGO

857-420

No product image

ISO-AMP, I UPORABNIŠKI VMESNIK

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca delovanja (Hz)
100-100
Nazivna napajalna napetost pri DC (V)
16,8-31,2
Število vhodnih razponov 0 mA ... 20 mA
1
Število vhodnih razponov 4 mA ... 20 mA
1
Število izhodnih razponov 0 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 0 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov 1 V ... 5 V
1
Število izhodnih razponov 2 V ... 10 V
1
Število izhodnih razponov od 0 mA ... 20 mA
1
Število izhodnih razponov 4 mA ... 20 mA
1
Število kanalov
1
Izhod sporočila alarma
Ne
Varna po NAMUR EN 60947-5-6
Ne
Galvansko izolacijo med vhodi
Da
Galvanska izolacija med vhod in izhod
Da
Električna izolacija med izhodom in izhodom
Ne
Galvanska ločitev med napajanjem in vseh drugih vezja
Da
Višina (mm)
96
Širina (mm)
6
Globina (mm)
94
Obremenitev (Ohm)
600-2000
Temperatura delovanja (ST.C)
-25-70
Temperatura drsenja (% / K)
0,01
Oprema dizajn
Drugo
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Način montaže
zaskočna pritrditev montažne letve
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center