Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč SCHNEIDER 250V AC/DC MOD IP65

Šifra: 2620169

EAN: 3389110844153

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL36 - Control & Signalling

No product image

Indikatorska signalna svetilka 250 V 10 W + možnosti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
250
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Modra
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Moč (W)
7
Način montaže
Nadgradna montaža
Okov svetlobnega vira
BA15d
Svetlobni vir
Žarnica z žarilno nitko

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center