Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč SCHNEIDER 120V AC ZEL IP65

Šifra: 2620191

EAN: 3389110844429

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL0G3 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. - stalen - zelen - IP65 - 120 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
120
Vrsta toka
AC
Barva ohišja svetilke
Zelena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Moč (W)
2,1
Način montaže
Nadgradna montaža
Okov svetlobnega vira
Drugo
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center