Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 24V AC/DC ORA IP40

Šifra: 2612976

EAN: 3389110110777

SCHNEIDER ELECTRIC

XVDLS6B5 - Control & Signalling

No product image

O 45 mm sign. semaf. - utripajoč - oranžen - IP40 - 24 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
24
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja svetilke
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Moč (J)
0,5
Način montaže
Nadgradna montaža
Svetlobni vir
Xenon

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center