Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann BZ3 12x110/0-35, 12X 110mm 12

Šifra: 2853403

EAN: 4012197357597

Obo Bettermann

3498703 - BZ3 12x110/0-35

No product image

Sidrni vijak OBO Bettermann BZ3 12x110, (primeren za police OBO 200-400mm E90)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer vrtanja (mm)
12
Dolžina vijaka (mm)
110
Velikost navoja/metrično
12

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta navoja
Metrični
Velikost navoja v colah/inch
7/16 palca
Sistem vijačenja
Zunanji šesterokotnik
Širina ključa (mm)
19
Dolžina navoja (mm)
54
Najmanjša globina vrtanja (mm)
83
Material za rokav
Jeklo
Dolžina (mm)
110
Število tesnil
1
Pritrditev naprave
Matica
Sidranje
Sidro
Vrsta betona
Neispucani beton
Učinkovita globina sidranja (mm)
70
Število orehov
1
Prehodna montaža
Ne
Vnaprej postavljena namestitev
Da
Razmaknjena namestitev
Ne
maks. debelina vpenjanja (mm)
35
Materialno sidro
Jeklo
Sidro za zaščito površine
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Zaščitni tulec za površino
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Seizmična ocena ETA
C1 i C2
Primerno za votle plošče
Ne
Z ovratnico
Ne
Sidrni model
Zunanji navoj
Odporen proti ognju
Da
Razred požarne odpornosti po EN 13501-2
Drugo
Primerno za razpokan beton
Da
Primerno za nerazpokan beton
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center