Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-U, jeklo galvansko cinkano Vtakniti 10mm 110mm Galvanizirano 10

Šifra: 2736250

EAN: 4012196411870

Obo Bettermann

3498340 - BZ-U10-30-50/110

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vtakniti
Premer vrtanja (mm)
10
Dolžina vijaka (mm)
110
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
10

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina montaže (mm)
30
Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Vrsta navoja
Metrični

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center