Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak Obo Bettermann BZ-U 10-10/90 A4 Vtakniti 10mm 90mm neobdelano 10

Šifra: 2761968

EAN: 4012196411863

Obo Bettermann

3498336 - BZU10-10-30/90A4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Vtakniti
Premer vrtanja (mm)
10
Dolžina vijaka (mm)
90
Površinska obdelava
Neobdelano
Velikost navoja/metrično
10

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina montaže (mm)
10
Material
Nerjaveče jeklo
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V4A
Vrsta navoja
Metrični
Najmanjša globina vrtanja (mm)
75
Material za rokav
Nerjaveče jeklo
Dolžina (mm)
90
maks. debelina vpenjanja (mm)
10
Materialno sidro
Nerjaveče jeklo
Sidro za zaščito površine
Neobdelano
Zaščitni tulec za površino
Neobdelano
Seizmična ocena ETA
C1 i C2
Primerno za razpokan beton
Da
Primerno za nerazpokan beton
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center