Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sidrni vijak nVent CADDY SABM8010 Tip "Drive In" 75mm Galvanizirano 8

Šifra: 2764182

EAN: 4034437474017

ERICO EUROPE

400408 - SABM8010

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Izvedba
Tip "Drive In"
Dolžina vijaka (mm)
75
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Velikost navoja/metrično
8

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Vrsta navoja
Metrični
Velikost navoja v colah/inch
5/16 cm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center