Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SET (modul+bat.) zas. razsv. THORNeco LARA/SARA E3 KIT SELFTEST LiFePo4 2W 3h AT 230V

Šifra: 2805918

EAN: 9010299642622

THORN

96635292

No product image

Zasilni modul, ki ima moč 2 W, in zagotavlja 3 ure delovanja, lahko uporabimo za zasilno razsvetljavo THORNeco Lara/Sara.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč (W)
2
Nazivna avtonomija delovanja (h)
3
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Nazivna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center