Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SET (modul+bat.) zas. razsv. DISANO 600 EM /LED PANEL 842/ 230V 3h

Šifra: 2846526

EAN: 8012952168457

DISANO

98660431

No product image

Zasilni modul (modul+bat.) DISANO 600 EM ima 3h avtonomijo in ga lahko priključimo na 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DISANO
Nazivna napetost (V)
230
Avtonomija (h)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center