Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor STEINEL IS 1 IR 120st. 500W 230V BEL N/O IP54

Šifra: 1160202

EAN: 4007841600310

STEINEL

ST600310

No product image

Senzor STEINEL IS1 IR, ima max. vklopno moč 500W, je bele barve in ga namestimo nadometno ter ima zaščito IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
STEINEL
Vodoravni kot pokritosti (st.)
120
Max. vklopna moč (W)
500
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center