Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor LEGRAND STENSKI 3-Z IR 140st. 1000W BEL N/O 8m IP42

Šifra: 2725348

EAN: 3414970630346

LEGRAND

048945

No product image

Senzor gibanja LEGRAND je primeren za montažo na steno. Temelji na pasivni infrardeči tehnologiji (PIR) in ima ročno nastavitev osvetlitve in zamika osvetlitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Vodoravni kot pokritosti (st.)
140
Max. vklopna moč (W)
1000
Barva
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Premer pokritosti na tleh (m)
8
Zaščitna stopnja (IP)
IP42

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
2,5
Nadzor stopnišča
Da
Mostno stikalo
Ne
Največji obseg prenosa na straneh (m)
3
Največja prenosljivost od spredaj (m)
8
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Stalen nadzor svetlobe
Da
RAL številka (približno)
9006
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
5
Največji obratovalni ciklus (min)
10
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 10 do 1275
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Vhod razdelilne postaje
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
C-obremenitev
Ne
Število preklopnih con
1
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Širina (mm)
77
Višina (mm)
114
Globina (mm)
48
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Z akustičnim senzorjem
Ne
Spremljanje ozadja
Ne
Nazivna napetost (V)
od 240 do 240
S priključnim kablom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center