Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo SYSTEM IR 3A 120st. 690W 230V BEL P/O IP41 1M

Šifra: 1054438

EAN: 8011564038561

GEWISS

GW20821

No product image

Infrardeči detektor gibanja Gewiss System bele barve z 120° kotom, nastavljivo občutljivostjo in časom delovanja, ter 3A delovnim izhodnim kontaktom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Vodoravni kot pokritosti (st.)
120
Max. vklopna moč (W)
690
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
Ne
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
1
Nadzor stopnišča
Da
Mostno stikalo
Ne
Največji obseg prenosa na straneh (m)
8
Največja prenosljivost od spredaj (m)
10
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Ne
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
Ne
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Stalen nadzor svetlobe
Ne
RAL številka (približno)
9016
Transparentno
Ne
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
15
Največji obratovalni ciklus (min)
10
Cona živali
Ne
Odzivna svetlost (lx)
od 10 do 500
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
od -5 do 40
Max. začetni tok (A)
5
Vhod razdelilne postaje
Ne
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
C-obremenitev
Ne
Prisilni vklop
Ne
Kot skeniranja (st.)
120
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerno za montažo na steno
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Širina (mm)
24
Višina (mm)
46
Min. globina vgradne doze (mm)
35
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center