Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Senzor gibanja za vgradnjo FINDER 1000W 230V BEL 30m IP40

Šifra: 2731768

EAN: 8012823376721

FINDER

18.41.8.230.0300 - 184182300300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Max. vklopna moč (W)
1000
Nazivna napetost (V)
230
Barva
v beli barvi
Premer pokritosti na tleh (m)
30
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščita
zaščita
Mrežen
Ne
Optimalna višina montaže (m)
3
Nadzor stopnišča
Da
Mostno stikalo
ni mostno stikalo
Največji obseg prenosa na straneh (m)
15
Največja prenosljivost od spredaj (m)
4
Primerno za brezžični prenos
Ne
Oddaljeno upravljanje
Ne
Nastavljiva občutljivost
Da
Nastavljiva svetlost
Da
S signalno enoto
Da
Učljiva funkcija za odzivno svetlost
ni funk.za odz.svet.
Zatemnitvena funkcija s osnovnim regulatorjem svetlobe
Ne
Izvedba
Senzor gibanja
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Stalen nadzor svetlobe
Ne
RAL številka (približno)
9010
Transparentno
Da
Vrsta napetosti
AC
HVAC nadzor
Ne
Min. vklopni čas (s)
12
Največji obratovalni ciklus (min)
35
Cona živali
Da
Odzivna svetlost (lx)
1
Prisilen odklop
Ne
Temperatura (ST.C)
-10
Max. začetni tok (A)
100
Vhod razdelilne postaje
Ne
Nadzor toka (mA)
7
Frekvenca (Hz)
50
Alarm funkcija
Ne
Vrsta senzorja
Pasivni infrardeči
Z vmesnikom DALI
Ne
Z daljinskim upravljalnikom
Ne
Zakasnjen izklop (s)
0
Zakasnjen vklop (s)
0
Senzor območja obračanja, vodoraven (st.)
0
Senzor območja vrtenja, navpično (st.)
0
C-obremenitev
Da
Število preklopnih con
1
Prisilni vklop
Ne
Kot skeniranja (st.)
-
maks. doseg prisotnosti (m2)
-
Primeren za stropno montažo
Da
Primerno za montažo na steno
Ne
Vrsta priklopa
Drugo
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
-
Min. začetni tok (A)
-
Širina (mm)
84
Višina (mm)
43,6
Globina (mm)
84
Premer (mm)
-
Vgradna širina (mm)
-
Globina vgradnje (mm)
-
Vgradna dolžina (mm)
-
Vgradni premer (mm)
-
Min. globina vgradne doze (mm)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center