Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul LOVATO 62mm Trajna/Utripajoča BEL BA15d 12-48V 48V AC/DC

Šifra: 2646083

EAN: 8013975177358

LOVATO

8LB6GLB8

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Zunanji premer (mm)
62
Funkcija
Trajna-/Utripajoča luč
Barva
v beli barvi
Vrsta svetlobnega vira
BA15d
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
12-48
Delovna napetost pri DC (V)
48
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Svetlobni vir
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center