Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - svetilni modul HARMONY 70mm Trajna RDE LED

Šifra: 2865333

EAN: 3606487129295

SCHNEIDER ELECTRIC

XVB7C24

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Zunanji premer (mm)
70
Funkcija
Trajna luč
Barva
Rdeča
Vrsta svetlobnega vira
LED

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 21,6 do 26,4
Barva ohišja
Rdeča
Svetlobni vir
LED
Nastavljiva frekvenca ponavljanja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center