Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - akustični modul HARMONY (BRENČAČ) 70mm Neprek./Pulz. nastavljiv 24V AC/DC

Šifra: 2870061

EAN: 3606487129615

SCHNEIDER ELECTRIC

XVB7C9S

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Zunanji premer (mm)
70
Funkcija
Neprekinjen ton / pulz ton
Nastavljiv ton
nastavljiv
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 120 do 230
Barva
Črna
Glasnost (dB)
102

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center