Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2805373, EAN: 4028177673298RITTAL 3396653
Ventilator RITTAL SK Radialni d=220 mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2775660, EAN: 4028177673328RITTAL 3396656 - SK 3396.656
Ventilator za omaro RITTAL Nadomestni za SK 3361500
ŠIFRA: 2695195, EAN: 4028177673823RITTAL 9340320 - SV 9340.320
Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 25A 45mm 2x nosilec DIN 3x4mm2
ŠIFRA: 2695194, EAN: 4028177673830RITTAL 9340400 - SV 9340.400
Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 25A 90mm 3x nosilec DIN 3x4mm2
ŠIFRA: 2607950, EAN: 4028177673847RITTAL 9340740 - SV 9340.740
Adapter, zbiralčni sistem 60 RITTAL RiLine OM 40A 55mm 2x nosilec DIN 3x10mm2
ŠIFRA: 2607953, EAN: 4028177674912RITTAL 3418020 - SV 3418.020
Zaščitni pokrov varovalk D0 RITTAL za 60 mm za 60mm
ŠIFRA: 2607951, EAN: 4028177674929RITTAL 3418010 - SV 3418.010
Varovalčni ločilnik D0 RITTAL za 60 mm ZA 60mm
ŠIFRA: 2608551, EAN: 4028177674950RITTAL 3427010 - SV 3427.010
Podnožje za varovalke D0 RITTAL 60mm DII 25A 3P
ŠIFRA: 2608552, EAN: 4028177674967RITTAL 3427020 - SV 3427.020
Zaščitni pokrov varovalk D0 RITTAL 60mm za 60 mm
ŠIFRA: 2728145, EAN: 4028177674974RITTAL 3427040 - SV 3427.040
Podnožje za varovalke D RITTAL DII 25A 3P za 60mm
ŠIFRA: 2724050, EAN: 4028177675032RITTAL 3093010 - SV 3093.010
Pokrov za ohišje RITTAL Stranski za varovalne elemente D02 SIV PVC
ŠIFRA: 2719468, EAN: 4028177675049RITTAL 3093020 - SV 3093.020
Pokrov za ohišje RITTAL Stranski za varovalne elemente DII in DIII SIV PVC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.