Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1176863, EAN: 8011564025974GEWISS GW20246
Vtičnica SYSTEM ital. P/O 16A 230V KS IP41 2M BEL
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 1071210, EAN: 8011564025998GEWISS GW20248
Vtičnica SYSTEM argentinska P/O 16A 230V brez KS IP41 2M BEL
ŠIFRA: 2610487, EAN: 8011564026049GEWISS GW20423
Prenapetostna zaščita SYSTEM 1M 250V 8kA 75J
ŠIFRA: 1117535, EAN: 8011564027299GEWISS GW48211
P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 520mm 260mm 121mm PVC RDE IP40 poln pokrov
ŠIFRA: 2782099, EAN: 8011564028111GEWISS GW66691
Gradbiščna omarica GW 68 Brez izrezov Za 2x IB 16/32A IP55 220mm 360mm 110mm
ŠIFRA: 1012901, EAN: 8011564028449GEWISS GW66681
Pribor za CEE GEWISS IB P/O Ohišje Horizontalne 16/32A
ŠIFRA: 1002461, EAN: 8011564028456GEWISS GW44625
Montažna plošča GW 46CD 190mm 140mm IZOL.
ŠIFRA: 1028769, EAN: 8011564028463GEWISS GW44810
Stikalna omara I 46 RANGE 396mm 316mm 160mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035
ŠIFRA: 1028770, EAN: 8011564028470GEWISS GW44811
Stikalna omara I 46 RANGE 474mm 396mm 160mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035
ŠIFRA: 2788592, EAN: 8011564028487GEWISS GW44819
Stikalna omara I 46 RANGE 316mm 236mm 135mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 transparentna vrata
ŠIFRA: 2743108, EAN: 8011564028494GEWISS GW44821
Stikalna omara I 46 RANGE 474mm 396mm 160mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 transparentna vrata
ŠIFRA: 2606698, EAN: 8011564028500GEWISS GW44820
Stikalna omara I 46 RANGE 396mm 316mm 160mm PVC brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035 transparentna vrata
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.