Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1024391, EAN: 8011564007581GEWISS GW64010
Razdelilec IEC 309
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2745253, EAN: 8011564007598GEWISS GW64013
Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2xvtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2602955, EAN: 8011564007604GEWISS GW64014
Adapter CEE IEC 309 Razdelilec 16A 400V 5P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2769554, EAN: 8011564007864GEWISS GW64024
Vtičnica kombinirana CEE IEC 309 1v3 Prenosni 16A 230V PVC IP67 SIV
ŠIFRA: 1215286, EAN: 8011564007888GEWISS GW64028
Razdelilec IEC 309 Rdeč 3P+N+T IP67 Rdeč 3P+N+T IP67 RDE
ŠIFRA: 1026496, EAN: 8011564007932GEWISS GW64052
Razdelilec IEC 309 Moder moder
ŠIFRA: 2745254, EAN: 8011564007949GEWISS GW64055
Adapter CEE IEC 309 1xvtikač / 2m kabla / 3x vtičnica 16A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 1220280, EAN: 8011564007956GEWISS GW64056
Razdelilec IEC 309 1/3 CEE 5P16A 400V Rd
ŠIFRA: 2603566, EAN: 8011564008021GEWISS GW64203
Adapter CEE IEC 309 v Francosko 16A 230V 3P IP44
ŠIFRA: 2603330, EAN: 8011564008038GEWISS GW64204
Adapter CEE IEC 309 V Britansko 13A 230V 3P MOD
ŠIFRA: 1044885, EAN: 8011564008069GEWISS GW62064
Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 24VV 2P IP44 VIJOL
ŠIFRA: 2804089, EAN: 8011564008199GEWISS GW62081
Vtičnica za kabel CEE GEWISS 32A 24/42VV 2P IP44 10h BEL
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.