Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

2464 izdelkov najdenih za "legrand"

ŠIFRA: 2609848, EAN: 3245060104337
LEGRAND
010433 - DLP 65

Parapetni kanal DLP 65mm 150mm 2000mm PVC BEL 9003

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603927, EAN: 8012199212777
LEGRAND
L4669

Dodatki HAN LIVINGLIGHT KABEL BUS 2-žilni 100M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2688936, EAN: 8012199490854
LEGRAND
F422 - MyHome

Vmesnik HAN BTICINO komunikacijski SCS-SCS 2DIN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793685, EAN: 8005543534991
LEGRAND
F418U2 - MyHome

Aktuator HAN BTICINO Zatemnilni SCS Bus 4M DIN 2Ch 2x300W

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1170715, EAN: 8012199416113
BTICINO
24603N

Pokrov za stikalo LEGRAND IP55 IP55 BEL 3M zaščitni

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780923, EAN: 8012199969244
LEGRAND
BMSE3001 - My home

Senzor HAN BTICINO PIR + lux SCS Bus N/O

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2617851, EAN: 3245060371678
LEGRAND
037167

Vrstna sponka za DIN letev LEGRAND 2X2.5 MM2 SIVA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799665, EAN: 8012199667706
LEGRAND
F430/4 - MyHome

Aktuator HAN BTICINO HVAC SCS Bus 2M DIN 4Ch

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853512, EAN: 3245060328009
LEGRAND
032800

Inštalacijski kanal LEGRAND POHODNI 90mm 20mm 2000mm PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848641, EAN: 3245067824269
LEGRAND
782426 - FORIX

N/O ohišje LEGRAND FORIX 2 x RJ45 KEYSTONE 2M BEL PVC IP2X brez zaščite.pokrova

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850947, EAN: 3414971067158
LEGRAND
094250

Zvonec CARILLON BREZŽIČNI BATERIJSKI DC BEL PVC 80dB IP20

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2848719, EAN: 3414971406148
LEGRAND
031997 - COLSON AUTOMATIC

Klešče COLSON za zategovanje vezic COLSON AUTOMATIC 200mm za širino 6-9mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center