Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2752329, EAN: 4012196163533Obo Bettermann 5095360 - V20-0-75
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 15kA 40kA 60V 0,5kV
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2752330, EAN: 4012196163540Obo Bettermann 5095362 - V20-0-150
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 20kA 40kA 120V 0,8kV
ŠIFRA: 2752331, EAN: 4012196163557Obo Bettermann 5095364 - V20-0-280
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 20kA 40kA 230V 1,3kV
ŠIFRA: 2752332, EAN: 4012196163595Obo Bettermann 5095366 - V20-0-320
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 20kA 40kA 230V 1,4kV
ŠIFRA: 2752333, EAN: 4012196163601Obo Bettermann 5095368 - V20-0-385
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 20kA 40kA 230V 1,7kV
ŠIFRA: 2752334, EAN: 4012196163618Obo Bettermann 5095370 - V20-0-440
Prenapetostna zaščita V20 T2 modul 1 20kA 40kA 400V 2kV
ŠIFRA: 2762196, EAN: 4012196334674Obo Bettermann 5093509 - V50-0-320
Prenapetostna zaščita V50 T12 modul 12,5kA 320V
ŠIFRA: 2762197, EAN: 4012196334681Obo Bettermann 5093510 - V50-0-385
Prenapetostna zaščita V50 T12 modul 12,5kA 385V
ŠIFRA: 2762198, EAN: 4012196337620Obo Bettermann 5095609 - C50-0-255
Prenapetostna zaščita Obo Bettermann modul NPE-C50
ŠIFRA: 2752831, EAN: 4012196435296Obo Bettermann 7408743 - UT3 P0
Montažna ploščica Obo Bettermann 7408743 82,5mm Posoda naprave 0 0 Poliamid ČRN
ŠIFRA: 2752832, EAN: 4012196435302Obo Bettermann 7408745 - UT34 P0
Montažna ploščica Obo Bettermann 7408745 104mm Posoda naprave 0 0 Poliamid ČRN
ŠIFRA: 2752833, EAN: 4012196435319Obo Bettermann 7408751 - UT3 P1
Montažna ploščica Obo Bettermann 7408751 82,5mm Posoda naprave 1 0 Poliamid ČRN
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.