Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER VGA- 7.0" - TFT - 96 MB 24V DC

Šifra: 2745987

EAN: 3595864150260

SCHNEIDER ELECTRIC

HMIGTO3510

No product image

Napredna pl. z zaslonom na dotik 800 x 480 slikovnih pik WVGA - 7,0" TFT - 96 MB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napajalna napetost DC (V)
24
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
2
Število HW-vmesnikov RS-232
1
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število USB HW vmesnikov
2
Število drugih HW-vmesnikov
1
S programskimi vmesniki
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Da
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Da
Tip zaslona
TFT
Z barvnim zaslonom
Da
Število barv na zaslonu
65536
Število sivih ravni / ravni modrih zaslonih
16
Diagonala zaslona (inch)
7
Število slikovnih pik, horizontalno
800
Število slikovnih pik, vertikalno
480
Uporabni projektni pomnilnik / uporabniški pomnilnik (KByte)
96000
Z numerično tipkovnico
Ne
Z alfa-numerično tipkovnico
Ne
Število funkcijskih tipk, sprogramiranih
8
Z ekranom občutljivim na dotik
Da
Z navedbo sporočila
Da
S sistemom sporočil (vključno z rezervo in potrditvijo)
Da
Možna procesna predstavna vrednost (izhodna)
Da
Možna privzeta procesna vrednost (vhoda)
Da
Z recepti
Da
Tiskanje na voljo
Da
Dodatne komponente programske opreme, ki se lahko naložijo
Da
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Temperatura delovanja (ST.C)
od 0 do 50
Montaža letve mogoča
Ne
Stenska montaža/neposredna montaža
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Širina sprednjega dela (mm)
218
Višina spredaj (mm)
173
Globina vgradnje (mm)
60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center