Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Teleskopska letev 13mm kovina

Šifra: 2641857

EAN: 3606480068164

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTTG40 - Universal enclosures

No product image

Teleskopske letve za montažo teleskopske police - omara 400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Teleskopska letev
Širina (mm)
13
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
27,5
Globina (mm)
400
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
800
Globina za vgradnjo omare (mm)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center