Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Profil letve 2000mm kovina

Šifra: 2642301

EAN: 3606480181207

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCNT40 - Universal enclosures

No product image

Simetrične perf. letve v obl. C 40 x 20 x 24. D 2000 mm. V komp.u: 20 letev 2 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Profil letve
Širina (mm)
2000
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
40
Globina (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center