Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrjevanje delov / setov

Šifra: 2642508

EAN: 3606480188640

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPF27X - Universal enclosures

No product image

Držala za stensko montažo iz nerj. jekla (kom. 4+material za pritr.) za om. PLS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
100
Globina (mm)
100
Vrsta pribora
Pritrjevanje delov / setov
Material
Nerjaveče jeklo
Rezervni del
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center