Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrditev vrtljivega okvirja 800mm kovina

Šifra: 2641820

EAN: 3606480067259

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSWC36 - Universal enclosures

No product image

19" nihajno ogrodje Spacial SF/SM - 1800 x 800 mm - 36 modulov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrditev vrtljivega okvirja
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1800
Globina (mm)
1701
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primerno za višino ohišja (mm)
1800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center