Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrdilni profil 42mm kovina

Šifra: 2641980

EAN: 3606480146626

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSMVR12 - Universal enclosures

No product image

Navpični profili za prilagoditev Spacial SM - 1200 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
42
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1200
Globina (mm)
24,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center