Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Priključek / kos particije 19mm kovina

Šifra: 2642336

EAN: 3606480181788

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEVA20 - Universal enclosures

No product image

Konektorji EVA 42 x 19 za sim. letve v obliki C, tipa C20 in C40. V kompletu: 20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Priključek / kos particije
Širina (mm)
19
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
43
Globina (mm)
43
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center