Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 400VA od 115 do 115V od 115 do 115V

Šifra: 2640645

EAN: 3389119401241

SCHNEIDER ELECTRIC

ABT7PDU040G - Automation panel off

No product image

Napetostni transformator - 230 do 400 V - 2 x 115 V - 400 VA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zasnovan kot varnostni transformator
ni kot varnost.trafo
Zasnovan kot izolacijski transformator
ni kot izol.transaf.
Ocenjena navidezna moč (VA)
400
Primarna napetost 1 (V)
od 115 do 115
Primarna napetost 2 (V)
od 115 do 115

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot varčevalni transformator
Ne
Razred izolacije po IEC 85
A
Prikaz kratkega stika
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Notranjost obroča
Ne
Primerno za montažo na PCB
Ne
Modularna različica
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center