Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Montažna letev 45mm kovina

Šifra: 2642450

EAN: 3606480185083

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR7 - Universal enclosures

No product image

Navpični stebrički višine 750 mm, pocin. jeklo. V kompletu: 2 stand. stebrička

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
45
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
750
Globina (mm)
34
Barva
Drugo
Primerno za višino ohišja (mm)
750

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center