Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Montažna letev 45mm kovina

Šifra: 2641995

EAN: 3606480148729

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTVR14 - Universal enclosures

No product image

Komplet 2 vzdržljivih navp. letev za pritrditev šasije in prečnih letev, 1400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
45
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1400
Globina (mm)
34
Barva
siva
Primerno za višino ohišja (mm)
1400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center