Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Montažna letev 1000mm kovina

Šifra: 2643738

EAN: 3606485132686

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSQCR65100 - Universal enclosures

No product image

Prečne letve za hitro pritrditev Spacial SF/SM - 65 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
1000
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
65
Globina (mm)
27
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
1000
Največja nosilnost (kg)
50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center