Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Komponenta podpore 190mm kovina

Šifra: 2643020

EAN: 3606480213038

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUIA80 - Universal enclosures

No product image

Zgibni cevni spoj, kvadrat 80 mm, lito jeklo RAL 7040. Za omaro S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
190
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
190
Globina (mm)
320
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center