Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Komponenta podpore 148mm kovina

Šifra: 2643019

EAN: 3606480213021

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUMA50 - Universal enclosures

No product image

Zgibno pritrdilo, kvadrat 50 mm, lito jeklo RAL 7040. Za omaro S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
148
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
148
Globina (mm)
210
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center