Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Distančnik

Šifra: 2642339

EAN: 3606480181818

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEX1008 - Universal enclosures

No product image

Šestrobi distančniki M8 višine 100 za dvig. montažnih plošč itd. V kompletu: 100

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Distančnik

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
1,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
1,5
Vrsta pribora
Distančnik
Material
Jeklo
Rezervni del
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center