Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER CENTRAL SUPPORT /PLATE OR MOD Pritrdilni komplet 220mm kovina

Šifra: 1206178

EAN: 3606480194580

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSBPLA - *mk

No product image

Cent. pod. za mont. stran., vodor. ploščo, pok. podp. ali 19" oh. pri 2-vr. PLA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
220
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
40
Globina (mm)
160
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center